ACORN 1953-1-09-GT-H34 WC mosogató csaptelep nélkül ezüst | AG6ZZW 49T916

ACORN 1953-1-09-GT-H34 WC mosdó csaptelep nélkül

Raktáron
Tétel: AG6ZZW Modell: 1953-1-09-GT-H34Kereszthivatkozás: 49T916

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€620.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdó
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság3"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység5"
Tál alakúNégyszögletes
Tál mérete14 "x 12" x 5 "
színekEzüst
Drain nyitás1.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-5 / 16 "
Csaptelep szerelő központok4"
Áramlási sebesség0.5 gpm
Nyomtáv16
Szerelési típusFal
Lyukak száma3
Állomások száma1
Teljes magasság26 "
Teljes hossz22 "
Teljes szélesség18 "
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.8295
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód7324100010

Termék részletek:

    • Almárka: DURA-WARE

Termékváltozatok

TermékekModellTál mélységTál méreteTeljes magasságTeljes hosszCsaptelep / Csaptelep nélkülÁr
ACORN 1950-1-09-GT-H34 WC mosogató csaptelep nélkül ezüst | AG6ZZV 49T915 1950-1-09-GT-H346"14-1/2" x 9-1/2"7"15 "Csaptelep nélkül€567.56
ACORN 1950-1-CSS WC mosdó csapteleppel ezüst | AG6ZZX 49T917 1950-1-CSS6"14-1/2" x 9-1/2"7"15 "Csapteleppel€644.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACORN 1953-1-09-GT-H34 WC mosdó csaptelep nélkül
€620.85 /Mértékegység