ACORN 1652-1-BP-04-M Penal fürdőszobai mosogató rozsdamentes acél fal | AA9ZHW 1JZL7

ACORN 1652-1-BP-04-M Penal fürdőszoba mosogató rozsdamentes acél fal

Raktáron
Tétel: AA9ZHW Modell: 1652-1-BP-04-MKereszthivatkozás: 1JZL7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,463.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBüntető fürdőszoba mosdó
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság4"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység5"
Tál alakúovális
Tál mérete9-1/2" x 14-3/4"
színekRozsdamentes acél
Drain nyitás1.5 "
Csaptelep működtetésePush Button
Áramlási sebesség0.5 gpm
Nyomtáv14
Szerelési típusFal
Állomások száma1
Teljes magasság12.75 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség18 "
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)52.83
Hajó hossza (cm)78.49
Hajószélesség (cm)44.96
HS-kód7324100010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes szélességÁr
ACORN 1657-1-BP-04-M Penal fürdőszobai mosogató fal 12-1/2 hüvelyk szélesség | AA9ZHV 1JZL6 1657-1-BP-04-M14.5 "12.5 "€1,421.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACORN 1652-1-BP-04-M Penal fürdőszoba mosogató rozsdamentes acél fal
€1,463.57 /Mértékegység