Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACORN ST70-12 temperáló szelep 1/2 hüvelykes Npt sárgaréz 125 Psi | AF9YMU 30VX83

ACORN ST70-12 edzőszelep 1/2 hüvelyk Npt sárgaréz 125 Psi

Raktáron
Tétel: AF9YMU Modell: ST70-12Kereszthivatkozás: 30VX83
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
€118.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEdző szelep
test anyagaSárgaréz
TeljesítésÓlommentes
Áramlási sebesség4.5 gpm
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)40 fok és 85 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)180 fok F
Bemeneti típusNPT
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNPT
Teljes magasság3.25 "
Teljes szélesség3.25 "
Temp. Hatótávolság85 fok és 115 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481801050

Termék részletek:

    • Almárka: ACORN CONTROLS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ACORN ST70CP-38-BCT temperáló szelep, sárgaréz, 4 gpm áramlási sebesség, kompressziós bemenet, kompressziós kimenet | CJ3PUW 54EK60 ST70CP-38-BCT€135.59
ajánlatkérés
ACORN ST70-38-BCT temperáló szelep, sárgaréz, 4 gpm áramlási sebesség, kompressziós bemenet, kompressziós kimenet | CJ3PUX 54EK56 ST70-38-BCT€115.36
ajánlatkérés
ACORN ST70CP-38 temperáló szelep, sárgaréz, 4 gpm áramlási sebesség, kompressziós bemenet, kompressziós kimenet | CJ3PUY 54EK59 ST70CP-38€113.02
ajánlatkérés
ACORN ST70-38 temperáló szelep, sárgaréz, 4 gpm áramlási sebesség, kompressziós bemenet, kompressziós kimenet | CJ3PUZ 54EK55 ST70-38€101.54
ajánlatkérés
ACORN ST70CP-12 temperáló szelep, sárgaréz, 4.5 gpm áramlási sebesség, NPT, 1/2 hüvelykes bemeneti méret | CJ3PVA 54EK58 ST70CP-12€117.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACORN ST70-12 edzőszelep 1/2 hüvelyk Npt sárgaréz 125 Psi
€118.04 /Mértékegység