ACME ELECTRIC TB350B001F2 Industrial Control Transformer, 0.350 kVA, 2 Pole Primary Block Integrally Mounted | CD7JEX

ACME ELECTRIC TB350B001F2 ipari vezérlőtranszformátor, 0.350 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk beépített

Cikkszám: CD7JEX Típus: TB350B001F2
€136.95 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság5"
Hossz5.29 "
Elsődleges feszültség120 X 240 V
Másodlagos feszültség12 / 24V
Szélesség4.5 "

Termék részletek:

    • 120 X 240 V elsődleges feszültség, 12/24 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszElsődleges feszültségMásodlagos feszültségSzélességÁr
ACME ELECTRIC TB350B003F2 ipari vezérlőtranszformátor, 120 X 240/120 X 240 V, 0.350 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk, beépített | CD7HXC TB350B003F24.75 "5.775 "120 X 240 V120 X 240 V4.5 "€142.90
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB500B001 ipari vezérlőtranszformátor, 0.500 kVA | CD7HYF TB500B0015.45 "4.64 "120 X 240 V12 / 24V5.25 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB500B001F2 ipari vezérlőtranszformátor, 0.500 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk, beépített | CD7HYH TB500B001F25.45 "5.95 "120 X 240 V12 / 24V5.25 "€183.95
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB500B003 ipari vezérlőtranszformátor, 0.500 kVA | CD7HYJ TB500B0036.11 "4.63 "120 X 240 V120 X 240 V5.25 "€172.03
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB500B003F2 ipari vezérlőtranszformátor, 0.500 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk, beépített | CD7HYK TB500B003F26.11 "6.515 "120 X 240 V120 X 240 V5.25 "€186.16
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB50A001 ipari vezérlőtranszformátor, 0.050 kVA | CD7HZH TB50A0013.78 "2.72 "120 X 240 V12 / 24V3"-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB50A001F2 ipari vezérlőtranszformátor, 0.050 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk, beépített | CD7HZK TB50A001F23.78 "4.03 "120 X 240 V12 / 24V3"€67.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC TB350B001F2 ipari vezérlőtranszformátor, 0.350 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk beépített
€136.95 /Mértékegység