ACME ELECTRIC T3045K0034B elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 208/480V, 45kVA | CD6KWN

ACME ELECTRIC T3045K0034B elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 208/480V, 45kVA

Raktáron
Tétel: CD6KWN Típus: T3045K0034BKereszthivatkozás: 49NT22

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,751.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
ÉpítésHűtött
Hatékonyság98.40%
Áramlási sebesség150 LQ
Frekvencia60 Hz
Magasság25.5 "
kVA besorolás45 kVA
Hossz19.37 "
AnyagÖntöttvas
Max. Hőmérséklet150 fok C
Szerelési típusEmelet
NEMA értékelésNema 3R
Elsődleges feszültség208V
Másodlagos feszültség480Y / 277V
Tengely típusaSpline
Sebesség615 RPM
Nyomaték735 Nm
Szélesség24.39 "
Tekercselő anyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 198.45

Termék részletek:

    • 208 V elsődleges feszültség delta csatlakozás, 480/277 V másodlagos feszültség csillag csatlakozás

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÉpítésMagasságTekercselő anyagHosszMax. HőmérsékletSzerelési típusMásodlagos feszültségÁr
ACME ELECTRIC T3075K0034B elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 208/480V, 75kVA | BC7PFH T3075K0034B28.15 "Hűtött29.41 "Alumínium22.37 "150 fok CEmelet480Y / 277V€8,656.52
ACME ELECTRIC T3150K0034B elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 208/480V, 150kVA | BC7PHR T3150K0034B32.9 "Hűtött41.52 "Alumínium29.87 "150 fok CEmelet480Y / 277V€14,024.25
ACME ELECTRIC T3793671S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 208/480V, 15kVA | BC7PJG T3793671S20.3 "Kapszulázva18.86 "Alumínium9.03 "115 fok CEmelet480Y / 277V€5,345.08
ACME ELECTRIC T3792711S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 208/208V, 15kVA | BC7RUD T3792711S20.3 "Kapszulázva18.86 "Alumínium9.03 "115 fok CEmelet208Y / 120V€4,265.24
ACME ELECTRIC T2A792681S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 208/208V, 3kVA | BC8FND T2A792681S12.37 "Kapszulázva10.38 "Réz7.47 "115 fok CFal208Y / 120V€1,633.79
ACME ELECTRIC T3030K0034B elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 208/480V, 30kVA | BC8PHR T3030K0034B24.39 "Hűtött25.5 "Alumínium19.37 "150 fok CEmelet480Y / 277V€5,786.78
ACME ELECTRIC T2A792691S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 208/208V, 6kVA | BC9YQL T2A792691S14.17 "Kapszulázva11.83 "Alumínium8.82 "115 fok CFal208Y / 120V€2,149.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T3045K0034B elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 208/480V, 45kVA
€5,751.65 /Mértékegység