ACME ELECTRIC T3030K0170BS elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 30 kVA, árnyékolt | CD7KPG

ACME ELECTRIC T3030K0170BS elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 30 kVA, árnyékolt

Raktáron
Tétel: CD7KPG Típus: T3030K0170BSKereszthivatkozás: 49NT19

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,399.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
ÉpítésHűtött
Hatékonyság98.23%
Áramlási sebesség150 LQ
Frekvencia60 Hz
Magasság25.5 "
kVA besorolás30 kVA
Hossz19.37 "
AnyagÖntöttvas
Max. Hőmérséklet150 fok C
Szerelési típusEmelet
NEMA értékelésNema 3R
Elsődleges feszültség190/200/208/220 / 240V
Másodlagos feszültség400Y / 231V
Tengely típusaelvékonyodó
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Sebesség153 RPM
Nyomaték1685 Nm
Szélesség24.39 "
Tekercselő anyagAlumínium / réz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 162

Termék részletek:

    • 190/200/208/220/240 primer feszültség delta csatlakozás, 400/231 V másodlagos feszültség csillag csatlakozás

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésMagasságHosszMax. HőmérsékletSzélességTekercselő anyagÁr
ACME ELECTRIC T379083S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 15 kVA | BC7PCC T379083SKapszulázva18.86 "9.03 "115 fok C20.3 "Réz€2,906.92
ACME ELECTRIC T3045K0170BS elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 45 kVA, árnyékolt | CD7KAW T3045K0170BSHűtött25.5 "19.37 "150 fok C24.39 "Alumínium / réz€9,553.66
ACME ELECTRIC T3075K0170BS elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 75 kVA, árnyékolt | CD7KBG T3075K0170BSHűtött29.9 "22.37 "150 fok C28.15 "Alumínium / réz€7,093.00
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC T3015K0170BS elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 15 kVA, árnyékolt | CD7KNX T3015K0170BSHűtött25.5 "19.37 "150 fok C24.39 "Alumínium / réz€3,618.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T3030K0170BS elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 30 kVA, árnyékolt
€7,399.04 /Mértékegység