ACME ELECTRIC T379083S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 15 kVA | BC7PCC

ACME ELECTRIC T379083S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 15 kVA

Raktáron
Tétel: BC7PCC Modell: T379083S

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,906.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia60 Hz
Magasság18.86 "
kVA besorolás15 kVA
Hossz9.03 "
Max. Hőmérséklet115 fok C
Szerelési típusEmelet
NEMA értékelésNema 3R
Elsődleges feszültség190/200/208/220 / 240V
Másodlagos feszültség400Y / 231V
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Szélesség20.3 "
Tekercselő anyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 135

Termék részletek:

    • 190/200/208/220/240 primer feszültség delta csatlakozás, 400/231 V másodlagos feszültség csillag csatlakozás

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésMagasságHosszMax. HőmérsékletSzélességTekercselő anyagÁr
ACME ELECTRIC T3045K0170BS elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 45 kVA, árnyékolt | CD7KAW T3045K0170BSHűtött25.5 "19.37 "150 fok C24.39 "Alumínium / réz€9,553.66
ACME ELECTRIC T3075K0170BS elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 75 kVA, árnyékolt | CD7KBG T3075K0170BSHűtött29.9 "22.37 "150 fok C28.15 "Alumínium / réz€7,093.00
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC T3015K0170BS elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 15 kVA, árnyékolt | CD7KNX T3015K0170BSHűtött25.5 "19.37 "150 fok C24.39 "Alumínium / réz€3,618.05
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC T3030K0170BS elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 30 kVA, árnyékolt | CD7KPG T3030K0170BSHűtött25.5 "19.37 "150 fok C24.39 "Alumínium / réz€7,399.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T379083S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 15 kVA
€2,906.92 /Mértékegység