ACME ELECTRIC T213079 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 10kVA | BC7RWC

ACME ELECTRIC T213079 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 10kVA

Raktáron
Tétel: BC7RWC Típus: T213079Kereszthivatkozás: 4LEJ3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,635.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBuck Boost transzformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia60 Hz
Magasság20.81 "
kVA besorolás10 kVA
Hossz11.59 "
Max. Hőmérséklet115 fok C
Szerelési típusFal
NEMA értékelésNema 3R
Elsődleges feszültség120 X 240 V
Másodlagos feszültség16 / 32V
Szélesség11.75 "
Tekercselő anyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.8

Termék részletek:

    • 120 X 240 V elsődleges feszültség, 16/32 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMagasságHosszKimeneti feszültségMásodlagos feszültségHőmérséklet EmelkedikVA minősítésÁr
ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 50VA | AD8NXL 4LEF5 T1810473.14 "3.05 "6.41 "-12 / 24 VAC-80 fok C50VA€304.25
ACME ELECTRIC T181048 Buck Boost Transzformátor, Egyfázisú, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T1810483.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 fok C100VA€350.88
ACME ELECTRIC T181049 Buck Boost Transzformátor, Egyfázisú, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T1810493.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 fok C150VA€361.21
ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost Transzformátor, Egyfázisú, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T1810543.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 fok C50VA€332.07
ACME ELECTRIC T181055 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T1810553.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 fok C100VA€401.31
ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Transzformátor, Egyfázisú, 150VA | AD8NXR 4LEH2 T1810563.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 fok C150VA€476.18
ACME ELECTRIC T113077 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 5kVA | AD8NXT 4LEJ1 T11307710.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 fok C5 kVA-es€3,655.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T213079 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 10kVA
€5,635.21 /Mértékegység