Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PA3163604003160104 Perforált alumínium lemez, 40x36 16, 0.188 hüvelyk átmérő, kerek | AE6AKL 5PDC2 / 9232T211

APPROVED VENDOR PA3163604003160104 perforált alumínium lemez, 40x36 16 0.188 hüvelyk átmérő, kerek

Raktáron
Tétel: AE6AKL Modell: PA3163604003160104Kereszthivatkozás: 5PDC2 / 9232T211

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€410.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPerforált lap
Ötvözet típusa3003
Középtávolság1 / 4 "
befejezMalom
Nyomtáv16
Keménységi skálaBrinell
Hole Dia.0.188 "
Lyukmintalépcsőzetes
Lyuk alakúRound
Hossz40 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagAlumínium
Nyílt terület51%
kedélyH14
Szakítószilárdság22
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.004 "
Tipikus keménység40
Szélesség36 "
Szélesség tűrés+/- 0.125 "
Folyáshatár22

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód7606123030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávHole Dia.Lyuk alakúNyílt területVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PA3143604001040308 Perforált alumínium lemez, 40 x 36 14, 0.250" D kerek | AE6AKD 5PDA5 / 9232T231 PA3143604001040308140.25 "Round40%0.063 "+/- 0.004 "€361.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PA3143604001080316 Perforált alumíniumlemez 40x36 14 0.125 hüvelyk átmérőjű kerek | AE6AKE 5PDA6 / 9232T171 PA3143604001080316140.125 "Round40%0.063 "+/- 0.004 "€456.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PA3143604003160104 Perforált alumínium lemez, 40x36 14 0.188 hüvelyk átmérő, kerek | AE6AKF 5PDA7 / 9232T191 PA3143604003160104140.188 "Round51%0.063 "+/- 0.004 "€456.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PA3163604001040308 Perforált alumínium lemez, 40x36 16, 0.250 hüvelyk átmérő, kerek | AE6AKG 5PDA8 / 9232T241 PA3163604001040308160.25 "Round40%0.05 "+/- 0.004 "€455.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PA3163604001080316 Perforált alumínium lemez, 40x36 16 0.125 hüvelyk átmérő, kerek | AE6AKH 5PDA9 / 9232T181 PA3163604001080316160.125 "Round40%0.05 "+/- 0.004 "€410.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PA3163604001160108 Perforált alumínium lemez, 40x36 16, 0.062 hüvelyk átmérő, kerek | AE6AKJ 5PDC0 / 9232T141 PA3163604001160108160.062 "Round23%0.05 "+/- 0.004 "€201.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PA3203604001040516 Perforált alumínium lemez, 40 x 36 20 méretű, 0.25" átmérőjű kerek | AE6AKN 5PDC4 / 9232T221 PA3203604001040516200.25 "Round58%0.032 "+/- 0.0025 "€306.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR PA3163604003160104 perforált alumínium lemez, 40x36 16 0.188 hüvelyk átmérő, kerek
€410.69 /Mértékegység