Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACME ELECTRIC T181061 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 50VA | BC7ZZQ

ACME ELECTRIC T181061 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 50VA

Raktáron
Tétel: BC7ZZQ Típus: T181061Kereszthivatkozás: 4LEJ4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€349.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBuck Boost transzformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság9.68 "
kVA besorolás0.05 kVA
Hossz4.51 "
Max. Hőmérséklet115 fok C
Szerelési típusFal
NEMA értékelésNema 3R
Elsődleges feszültség240V X 480V
Másodlagos feszültség24 / 48V
Szélesség4.75 "
Tekercselő anyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875

Termék részletek:

    • 240 X 480 V elsődleges feszültség, 24/48 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
ACME ELECTRIC T243571 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 10kVA | BC7PPD T24357120.81 "11.59 "11.75 "€5,044.27
ACME ELECTRIC T137924 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 5kVA | BC7PRE T1379249.06 "4.2 "4.37 "€3,777.87
ACME ELECTRIC T243570 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 7.5 kVA | BC7PRF T24357020.81 "10.84 "11.12 "€4,624.52
ACME ELECTRIC T137920 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 1kVA | BC7PVF T1379206.41 "3.05 "3.14 "€1,021.94
ACME ELECTRIC T137923 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 3kVA | BC7QYG T1379238.68 "3.88 "4.08 "€2,174.38
ACME ELECTRIC T181066 Buck Boost Transzformátor, Egyfázisú, 750VA | BC7VFN T18106614.38 "7.13 "10.31 "€911.30
ACME ELECTRIC T181063 Buck Boost Transzformátor, Egyfázisú, 150VA | BC7XKA T18106311.62 "5.13 "5.5 "€504.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T181061 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 50VA
€349.09 /Mértékegység