ACME ELECTRIC CE150B002 Ipari vezérlőtranszformátor, 120 X 240/24V, 0.150 kVA | CD7HJG

ACME ELECTRIC CE150B002 ipari vezérlőtranszformátor, 120 X 240/24V, 0.150 kVA

Tétel: CD7HJG Típus: CE150B002
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság4"
Hossz4"
Elsődleges feszültség120 X 240 V
Másodlagos feszültség24V
Szélesség4.5 "

Termék részletek:

    • 120 X 240 V elsődleges feszültség, 24 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszElsődleges feszültségSzélességÁr
ACME ELECTRIC CE1000B002 Ipari vezérlőtranszformátor, 120 X 240/24V, 1 kVA | CD7HHQ CE1000B0027"5.42 "120 X 240 V6.38 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC CE100A002 Ipari vezérlőtranszformátor, 120 X 240/24V, 0.100 kVA | CD7HHW CE100A0023.38 "3.5 "120 X 240 V3.75 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC CE200B002 Ipari vezérlőtranszformátor, 120 X 240/24V, 0.200 kVA | CD7HJU CE200B0024"4"120 X 240 V4.5 "€112.92
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC CE250B002 Ipari vezérlőtranszformátor, 120 X 240/24V, 0.250 kVA | CD7HJZ CE250B0024"4"120 X 240 V4.5 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC CE300B002 Ipari vezérlőtranszformátor, 120 X 240/24V, 0.300 kVA | CD7HKP CE300B0024.38 "4"120 X 240 V4.5 "€134.72
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC CE350B002 Ipari vezérlőtranszformátor, 120 X 240/24V, 0.350 kVA | CD7HLA CE350B0024.5 "4.5 "120 X 240 V5.25 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC CE500B002 Ipari vezérlőtranszformátor, 120 X 240/24V, 0.500 VA | CD7HLR CE500B0025.13 "4.5 "120 X 240 V5.25 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC CE150B002 ipari vezérlőtranszformátor, 120 X 240/24V, 0.150 kVA