Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURIDE SS5321-22P Fiókcsúszda, Utazás felett, 22 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLP 4KRL4

ACCURIDE SS5321-22P fiókcsúszda, utazás felett, 22 hüvelyk hosszú, 2 csomag

Raktáron
Tétel: AD8KLP Típus: SS5321-22PKereszthivatkozás: 4KRL4
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
€454.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz22 "
Záró típushagyományos
színekTermészetes
Letartóztatás típusaTartsd benn
Leválasztási módszerNem bontja
Bővítmény típusaUtazás felett
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Magasság2 5 / 64 "
Terhelhetőség352 font
AnyagRozsdamentes acél
Szerelési típusOldalsó vagy kemény
Utazás felett1"
Csavar méret#8
Csavar típusaPán fej
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként352 font
Oldaltér0.75 "
Tesztelt fiókszélesség18 "
Utazás hossza22-37 / 64 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1455
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8302423015
Származási országDE

Termék részletek:

    • Siklószerkezet (golyóscsapágy)

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszUtazás hosszaTerhelhetőségAnyagPkg. Menny.Ár
ACCURIDE SS5321-18P Fiókcsúszda, Utazás felett, 18 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLM 4KRL2 SS5321-18P18 "18-41 / 64 "352 fontRozsdamentes acél2€405.10
ACCURIDE SS5321-20P fiókos csúszda, utazás felett, 20 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLN 4KRL3 SS5321-20P20 "20-39 / 64 "352 fontRozsdamentes acél2€429.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURIDE SS5321-22P fiókcsúszda, utazás felett, 22 hüvelyk hosszú, 2 csomag
€454.55 /csomag