Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURIDE SS5321-18P Fiókcsúszda, Utazás felett, 18 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLM 4KRL2

ACCURIDE SS5321-18P fiókcsúszda, utazás felett, 18 hüvelyk hosszú, 2 csomag

Raktáron
Tétel: AD8KLM Típus: SS5321-18PKereszthivatkozás: 4KRL2
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
€405.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz18 "
Záró típushagyományos
színekTermészetes
Letartóztatás típusaTartsd benn
Leválasztási módszerNem bontja
Bővítmény típusaUtazás felett
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Magasság2 5 / 64 "
Terhelhetőség352 font
AnyagRozsdamentes acél
Szerelési típusOldalsó vagy kemény
Utazás felett1"
Csavar méret#8
Csavar típusaPán fej
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként352 font
Oldaltér0.75 "
Tesztelt fiókszélesség18 "
Utazás hossza18-41 / 64 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5425
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8302423015
Származási országDE

Termék részletek:

    • Siklószerkezet (golyóscsapágy)

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszUtazás hosszaTerhelhetőségAnyagPkg. Menny.Ár
ACCURIDE SS5321-20P fiókos csúszda, utazás felett, 20 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLN 4KRL3 SS5321-20P20 "20-39 / 64 "352 fontRozsdamentes acél2€429.85
ACCURIDE SS5321-22P Fiókcsúszda, Utazás felett, 22 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLP 4KRL4 SS5321-22P22 "22-37 / 64 "352 fontRozsdamentes acél2€454.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURIDE SS5321-18P fiókcsúszda, utazás felett, 18 hüvelyk hosszú, 2 csomag
€405.10 /csomag