Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURIDE C 3307-24D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 24 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMN 4KRU1

ACCURIDE C 3307-24D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 24 hüvelyk hosszú, 2 db

Raktáron
Tétel: AD8KMN Modell: C 3307-24DKereszthivatkozás: 4KRU1
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
€195.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz24 "
Záró típusPuha bezárás
színekEzüst
Letartóztatás típusaTartsd benn
Leválasztási módszerRetesz
Hosszabbított32 "
Bővítmény típusa3/4 hosszabbítás
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Magasság1 13 / 16 "
Terhelhetőség150 font
AnyagAcél
Szerelési típusKonzol vagy kemény
Utazás felett1"
Csavar méret#8
Csavar típusaPán fej
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként135 font
Oldaltér1 / 2 "
Tesztelt fiókszélesség16 "
Utazás hossza25 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5605
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302423015
Származási országMX

Termék részletek:

    • Siklószerkezet (golyóscsapágy)
    • Túllépés távolsága (1 ")

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszUtazás hosszaTerhelhetőségbefejezPkg. Menny.Ár
ACCURIDE C 3307-18D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 18 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMK 4KRT7 C 3307-18D18 "19 "150 fontHorganyzott2€177.91
ACCURIDE C 3307-20D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 20 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KML 4KRT8 C 3307-20D20 "21 "150 fontHorganyzott2€181.73
ACCURIDE C 3307-22D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 22 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMM 4KRT9 C 3307-22D22 "23 "150 fontHorganyzott2€189.32
ACCURIDE C 3307-26D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 26 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMP 4KRU2 C 3307-26D26 "27 "150 fontHorganyzott2€200.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURIDE C 3307-24D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 24 hüvelyk hosszú, 2 db
€195.03 /csomag