Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURIDE C 2907-24D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 24 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KME 4KRR3

ACCURIDE C 2907-24D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 24 hüvelyk hosszú, 2 db

Raktáron
Tétel: AD8KME Modell: C 2907-24DKereszthivatkozás: 4KRR3
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
€244.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz24 "
Záró típusPuha bezárás
színekEzüst
Letartóztatás típusaTartsd benn
Leválasztási módszerFogantyú
Hosszabbított32 "
Bővítmény típusa3/4 hosszabbítás
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Magasság1 13 / 16 "
Terhelhetőség115 font
Alacsony profil magasság1.62 "
AnyagAcél
Szerelési típusZárójel
Utazás felett2"
Csavar méret#8-32, #10-32, #8
Csavar típusaPán fej
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként115 font
Oldaltér0.38 "
Tesztelt fiókszélesség16 "
Utazás hossza26 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)61.47
HS-kód8302423015
Származási országCN

Termék részletek:

    • Siklószerkezet (golyóscsapágy)
    • Túllépés távolsága (2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszPkg. Menny.Ár
ACCURIDE C 2907-18D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 18 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMD 4KRR2 C 2907-18D18 "2€222.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURIDE C 2907-24D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 24 hüvelyk hosszú, 2 db
€244.14 /csomag