Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURIDE C 204 -A20-LRD fiókcsúszda, 3/4 hosszabbító retesz, 20 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLU 4KRN4

ACCURIDE C 204 -A20-LRD fiókcsúszda, 3/4 hosszabbító retesszel, 20 hüvelykes hosszúság, 2 db

Raktáron
Tétel: AD8KLU Modell: C 204 -A20 -LRDKereszthivatkozás: 4KRN4

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€147.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz20 "
Záró típusPuha bezárás
színekEzüst
Leválasztási módszerRetesz
Hosszabbított32 "
Bővítmény típusa3/4 hosszabbítás
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Magasság1 13 / 16 "
Terhelhetőség140 font
AnyagAcél
Szerelési típusOldal
Csavar méret#8
Csavar típusaPán fej
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként92 font
Oldaltér0.38 "
Tesztelt fiókszélesség16 "
Utazás hossza15 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.098
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302423015
Származási országMX

Termék részletek:

    • Siklószerkezet (golyóscsapágy)

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszUtazás hosszaTerhelhetőségAnyagPkg. Menny.Ár
ACCURIDE C 204 -A12-LRD fiókcsúszda, 3/4 hosszabbító retesz, 12 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLQ 4KRL9 C 204-A12-LRD12 "8"140 fontAcél2€130.81
ACCURIDE C 204 -A14-LRD fiókcsúszda, 3/4 hosszabbító retesz, 14 hüvelykes hosszúság, 2 db | AD8KLR 4KRN1 C 204-A14-LRD14 "10 "140 fontAcél2€133.57
ACCURIDE C 204 -A18-LRD fiókcsúszda, 3/4 hosszabbító retesz, 18 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLT 4KRN3 C 204-A18-LRD18 "13 "140 fontAcél2€142.77
ACCURIDE C 204 -A24-LRD fiókcsúszda, 3/4 hosszabbító retesz, 24 hüvelykes hosszúság, 2 db | AD8KLV 4KRN6 C 204-A24-LRD24 "17 "140 fontAcél2€160.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURIDE C 204 -A20-LRD fiókcsúszda, 3/4 hosszabbító retesszel, 20 hüvelykes hosszúság, 2 db
€147.39 /csomag