Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉK CSOPORT ZSS616M4X20 Aljzatfejű csavar, 20 mm hosszú, M4 x 0.70 menetméret, 316H5 fokozat | CG6LYP 484Z38

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M4X20 aljzatfejű csavar, 20 mm hosszú, M4 x 0.70 menetméret, 316H5 fokozat

Raktáron
Tétel: CG6LYP Típus: ZSS616M4X20Kereszthivatkozás: 484Z38
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
€22.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4x0.7
Meghajtó mérete3 mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozat316H5
Fej Dia.7 mm
Fejmagasság4.0 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz20 láb.
Min. Szakítószilárdság130,000 psi
Min. Menethossz20 mm
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0027
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M4X20 aljzatfejű csavar, 20 mm hosszú, M4 x 0.70 menetméret, 316H5 fokozat
€22.01 /Mértékegység