Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61604C08 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, #4-40 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LWV 484Y95

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61604C08 aljzatfejű csavar, 1/2 hüvelyk hosszú, #4-40 menetméret, 316H5 fokozat

Raktáron
Tétel: CG6LWV Modell: ZSS61604C08Kereszthivatkozás: 484Y95
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
€22.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 4 40-
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozat316H5
Fej Dia.0.1875 "
Fejmagasság0.1094 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság130,000 psi
Min. Menethossz1 / 2 ben
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Dia Dia.#4
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0009
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61604C08 aljzatfejű csavar, 1/2 hüvelyk hosszú, #4-40 menetméret, 316H5 fokozat
€22.28 /Mértékegység