Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT ZSQ60114C14 Aljzatfejű csavar, 7/8 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat | CG6LVY 485A10

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60114C14 foglalatos fejű csavar, 7/8 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat

Raktáron
Tétel: CG6LVY Modell: ZSQ60114C14Kereszthivatkozás: 485A10

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet alakú aljzat
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.0.4375 "
Fejmagasság0.375 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz7 / 8 "
Min. Szakítószilárdság90,000 PSI
Min. Menethossz7 / 8 ben
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60114C14 foglalatos fejű csavar, 7/8 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat
€19.47 /Mértékegység