Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60114C10 Socket Head Cap Screw, 5/8 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade | CG6LVW 485A08

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60114C10 foglalatos fejű csavar, 5/8 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat

Raktáron
Tétel: CG6LVW Modell: ZSQ60114C10Kereszthivatkozás: 485A08
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
€16.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet alakú aljzat
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.0.4375 "
Fejmagasság0.375 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz5 / 8 "
Min. Szakítószilárdság90,000 PSI
Min. Menethossz5 / 8 ben
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0054
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60114C10 foglalatos fejű csavar, 5/8 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat
€16.43 /Mértékegység