Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNJ61634F Hex Nut, 3/4-16 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LTY 484Z95

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNJ61634F hatlapfejű anya, 3/4-16 menetméret, 316H5 minőség

Raktáron
Cikk: CG6LTY Típus: ZNJ61634FKereszthivatkozás: 484Z95

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€126.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat316H5
Magasság27 / 64 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard IFI-100/107
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF (finom)
Szélesség a lakások között1 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNJ61634F hatlapfejű anya, 3/4-16 menetméret, 316H5 minőség
€126.84 /Mértékegység