Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z5120 Architect Bolt, 12-24 Méret | AE4PHG 5MB47

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5120 Architect Bolt, 12-24 méret

Raktáron
Tétel: AE4PHG Modell: Z5120Kereszthivatkozás: 5 MB47

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€12.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti csavar
Hordó Dia.5 / 16 "
Hordófej Dia.1 / 2 "
Hordófej magasság1 / 8 "
Hordóhossz1 9 / 16 "
Hordószál mélysége3 / 4 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezkróm
Head StyleKöteg
AnyagSárgaréz
Rockwell KeménységB60
Csavarfej átmérője13 / 32 "
Csavarfej magasság0.132 "
Csavar anyagaKrómozott acél
Csavarmenet hossza1"
Szakítószilárdság55000 psi
Menetméret12-24
típusrecézett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7415338010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5120 Architect Bolt, 12-24 méret
€12.66 /Mértékegység