Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z5102 Architect Bolt, 10-32 Méret | AE4PHD 5MB44

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5102 Architect Bolt, 10-32 méret

Raktáron
Tétel: AE4PHD Modell: Z5102Kereszthivatkozás: 5 MB44
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
€35.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti csavar
Hordó Dia.5 / 16 "
Hordófej Dia.1 / 2 "
Hordófej magasság1 / 8 "
Hordóhossz2"
Hordószál mélysége3 / 4 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezkróm
Head StyleKöteg
AnyagSárgaréz
Rockwell KeménységB60
Csavarfej átmérője23 / 64 "
Csavarfej magasság0.116 "
Csavar anyagaKrómozott acél
Csavarmenet hossza1"
Szakítószilárdság55000 psi
Menetméret10-32
típusrecézett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7415338010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5102 Architect Bolt, 10-32 méret
€35.08 /Mértékegység