Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z5035 hordócsavar, 5/16-18 menetméret, 18-8 rozsdamentes acél, 5 db | AC2EPB 2JGV2

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5035 hordócsavar, 5/16-18 menetméret, 18-8 rozsdamentes acél, 5 db

Raktáron
Tétel: AC2EPB Modell: Z5035Kereszthivatkozás: 2JGV2
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
€79.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.7 / 16 "
Hordófej Dia.23 / 32 "
Hordófej magasság3 / 16 "
Hordóhossz3 / 4 "
Hordószál mélységeátmenő
meghajtó típusaRéselt
Grip tartomány3 / 4 "
Head StyleLakás
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)0.2
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5035 hordócsavar, 5/16-18 menetméret, 18-8 rozsdamentes acél, 5 db
€79.34 /csomag