Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z5010 Architect Bolt, 10-32 Méret | AE4PJJ 5MB72

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5010 Architect Bolt, 10-32 méret

Raktáron
Tétel: AE4PJJ Modell: Z5010Kereszthivatkozás: 5 MB72
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
€16.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti csavar
Hordó Dia.5 / 16 "
Hordófej Dia.1 / 2 "
Hordófej magasság1 / 8 "
Hordóhossz1.187 "
Hordószál mélysége3 / 4 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezBronz
Head StyleKöteg
AnyagSárgaréz
Rockwell KeménységB60
Csavarfej átmérője23 / 64 "
Csavarfej magasság0.116 "
Csavar anyagaBronzozott acél
Csavarmenet hossza1"
Szakítószilárdság55000 psi
Menetméret10-32
típusrecézett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7415338010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5010 Architect Bolt, 10-32 méret
€16.60 /Mértékegység