Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z4890 Architect Bolt, 8-32 Méret | AE4PGH 5MB25

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4890 Architect Bolt, 8-32 méret

Raktáron
Tétel: AE4PGH Modell: Z4890Kereszthivatkozás: 5 MB25

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€31.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti csavar
Hordó Dia.1 / 4 "
Hordófej Dia.1 / 2 "
Hordófej magasság1 / 8 "
Hordóhossz3"
Hordószál mélysége5 / 8 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezEgyszerű
Head StyleKöteg
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Csavarfej átmérője5 / 16 "
Csavarfej magasság0.100 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza7 / 8 "
Szakítószilárdság80000 psi
Menetméret8-32
típusrecézett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0248
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7415338010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4890 Architect Bolt, 8-32 méret
€31.47 /Mértékegység