Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z4725 Hordócsavar, #10-32 Menetméret, 18-8 Rozsdamentes acél, 5Pk | AC2ENU 2JGU4

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4725 hordócsavar, 10-32 menetméret, 18-8 rozsdamentes acél, 5 pk

Raktáron
Tétel: AC2ENU Modell: Z4725Kereszthivatkozás: 2JGU4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€73.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.5 / 16 "
Hordófej Dia.7 / 16 "
Hordófej magasság9 / 64 "
Hordóhossz3 / 4 "
Hordószál mélysége1 / 2 "
meghajtó típusaRéselt
Grip tartomány3 / 4 "
Head StyleKöteg
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4725 hordócsavar, 10-32 menetméret, 18-8 rozsdamentes acél, 5 pk
€73.04 /csomag