Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z0719SS Vállcsavar rozsdamentes acél 1/2 x 2 1/8 hüvelykes váll | AA9YVN 1JUK8

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0719SS vállcsavar rozsdamentes acél 1/2 x 2 1/8 hüvelykes váll

Raktáron
Tétel: AA9YVN Típus: Z0719SSKereszthivatkozás: 1JUK8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€68.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 4 "
Head StyleHex
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Rockwell KeménységB85 – B95
Váll Dia1 / 2 "
Vállhossz2.125 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158055
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0719SS vállcsavar rozsdamentes acél 1/2 x 2 1/8 hüvelykes váll
€68.59 /Mértékegység