Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z0127 Panel anya, kerek, 3/8-32 menetméret, sima, sárgaréz, 2Pk | AA9YKX 1JLK7

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0127 Panel anya, kerek, 3/8-32 menetméret, sima, sárgaréz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9YKX Modell: Z0127Kereszthivatkozás: 1JLK7
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
€22.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret3 / 8 "-32
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
Magasság9 / 16 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaKerek panel anya
Rockwell KeménységB44
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 8-32
Menet típusaNEF
típusRound
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezMagasságAnyagRockwell KeménységMenetméretÁr
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z0100 Panel anya, kerek, 1/8-27 menetméret, cinkbevonat, acél, 2Pk | AA9YKG 1JLJ2 Z0100Acél1 / 8 "-271 / 8 "cink1 / 8 "AcélC32 Max1 / 8-27€10.58
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z0160 Panel anya, kerek, 1/8-27 menetméret, sima, nejlon, 2Pk | AA9YLL 1JLN2 Z0160Nejlon1 / 8 "-271 / 8 "Egyszerű1 / 8 "NejlonM611 / 8-27€32.25
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z0161 Panel anya, kerek, 1/8-27 menetméret, sima, nejlon, 2Pk | AA9YLM 1JLN3 Z0161Nejlon1 / 8 "-271 / 8 "Egyszerű3 / 16 "NejlonM611 / 8-27€33.15
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z0163 Panel anya, kerek, 1/4-40 menetméret, sima, nejlon, 2Pk | AA9YLN 1JLN4 Z0163Nejlon1 / 4 "-401 / 4 "Egyszerű3 / 16 "NejlonM611 / 4-40€35.60
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z0165 Panel anya, kerek, 3/8-32 menetméret, sima, nejlon, 2Pk | AA9YLP 1JLN5 Z0165Nejlon3 / 8 "-323 / 8 "Egyszerű3 / 32 "NejlonM613 / 8-32€32.15
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z0166 Panel anya, kerek, 3/8-32 menetméret, sima, nejlon, 2Pk | AA9YLQ 1JLN6 Z0166Nejlon3 / 8 "-323 / 8 "Egyszerű1 / 2 "NejlonM613 / 8-32€35.49
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z0167 Panel anya, kerek, 3/8-32 menetméret, sima, nejlon, 2Pk | AA9YLR 1JLN7 Z0167Nejlon3 / 8 "-323 / 8 "Egyszerű9 / 16 "NejlonM613 / 8-32€35.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0127 Panel anya, kerek, 3/8-32 menetméret, sima, sárgaréz, 2 pk
€22.65 /csomag