Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉK CSOPORT STR60173C18 Vállcsavar, 8-32 menetméret, 1-1/8 hüvelyk hosszúság | AB8JAF 25L275

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60173C18 vállcsavar, 8-32 menetméret, 1-1/8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB8JAF Modell: STR60173C18Kereszthivatkozás: 25L275
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
€46.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.0.296-0.312 "
Fejmagasság0.146–0.156 ”
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia7 / 32 "
Vállhossz1.125 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza3 / 16 "
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7318156010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: AMPG303

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60173C18 vállcsavar, 8-32 menetméret, 1-1/8 hüvelyk hosszú
€46.15 /Mértékegység