Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT STR60173C02.5 Vállcsavar, 8-32 menetméret, 5/32 hüvelyk hossz | AB8HZN 25L259

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60173C02.5 vállcsavar, 8-32 menetméret, 5/32 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB8HZN Modell: STR60173C02.5Kereszthivatkozás: 25L259

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.0.296-0.312 "
Fejmagasság0.146–0.156 ”
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia7 / 32 "
Vállhossz5 / 32 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza3 / 16 "
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7318156010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: AMPG303

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60173C02.5 vállcsavar, 8-32 menetméret, 5/32 hüvelyk hosszú
€20.42 /Mértékegység