Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKCSOPORT STR60138C104 Vállcsavar, 5/16-18 menetméret, 6-1/2 hüvelyk hosszúság | AB8JBK 25L303

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60138C104 vállcsavar, 5/16-18 menetméret, 6-1/2 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB8JBK Modell: STR60138C104Kereszthivatkozás: 25L303

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€97.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.0.543-0.562 "
Fejmagasság0.24–0.25 ”
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz6.5 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318158030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: AMPG303

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60138C104 vállcsavar, 5/16-18 menetméret, 6-1/2 hüvelyk hosszú
€97.99 /Mértékegység