Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKCSOPORT STR60134C128 Vállcsavar, 5/8-11 menetméret, 8 hüvelyk hossz | AB8JCC 25L319

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60134C128 vállcsavar, 5/8-11 menetméret, 8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB8JCC Modell: STR60134C128Kereszthivatkozás: 25L319

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€345.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.0.977-1.00 "
Fejmagasság0.49–0.5 ”
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia3 / 4 "
Vállhossz8"
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: AMPG303

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60134C128 vállcsavar, 5/8-11 menetméret, 8 hüvelyk hosszú
€345.87 /Mértékegység