Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKCSOPORT STR60114C07 Vállcsavar, 10-24 menetméret, 7/16 hüvelyk hossz | AB8JAU 25L287

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60114C07 vállcsavar, 10-24 menetméret, 7/16 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB8JAU Modell: STR60114C07Kereszthivatkozás: 25L287
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
€9.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.0.357-0.375 "
Fejmagasság0.177–0.188 ”
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia1 / 4 "
Vállhossz7 / 16 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7318156010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: AMPG303

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60114C07 vállcsavar, 10-24 menetméret, 7/16 hüvelyk hosszú
€9.90 /Mértékegység