Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKCSOPORT STR601015C32 Vállcsavar, 1-1/8-7 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság | AB8JDC 25L342

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601015C32 vállcsavar, 1-1/8-7 menetméret, 2 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB8JDC Modell: STR601015C32Kereszthivatkozás: 25L342

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€711.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete7 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.2.095-2.125 "
Fejmagasság0.98 "
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia1.5 "
Vállhossz2"
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 1 / 8-7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318158030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: AMPG303

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601015C32 vállcsavar, 1-1/8-7 menetméret, 2 hüvelyk hosszú
€711.53 /Mértékegység