Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C20 Shoulder Screw, 7/8-9 Thread Size, 1-1/4 Inch Length | AB8JCP 25L330

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C20 vállcsavar, 7/8-9 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB8JCP Modell: STR601012C20Kereszthivatkozás: 25L330
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
€404.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete5 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.1.723-1.750 "
Fejmagasság0.735–0.75 ”
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia1.25 "
Vállhossz1.25 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza1.125 "
Menetméret7 / 8-9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: AMPG303

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C20 vállcsavar, 7/8-9 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszú
€404.44 /Mértékegység