Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCUFORM SIGNS TDL152 Számozott címkék 1-1/2 kör 51-75 - 25 db-os csomag | AE9MYL 6KXN4

ACCUFORM SIGNS TDL152 számozott címkék 1-1/2 kör 51-tól 75-ig – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9MYL Modell: TDL152Kereszthivatkozás: 6KXN4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€117.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszín alatti vésett számozott címkék
színekFekete / Fényvisszaverő Ezüst
Lyuk méret3 / 16 "
AnyagPolikarbonát műanyag
Számsorozat51 a 75
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzámsorozatÁr
ACCUFORM SIGNS TDL150 Számozott címkék 1-1/2 hüvelykes kör 1-től 25-ig - 25 db-os csomag | AE9MYJ 6KXN2 TDL1501 a 25€117.55
ACCUFORM SIGNS TDL151 Számozott címkék 1-1/2 kör 26-50 - 25 db-os csomag | AE9MYK 6KXN3 TDL15126 a 50€117.55
ACCUFORM SIGNS TDL153 Számozott címkék 1-1/2 kör 76-100 - 25 db-os csomag | AE9MYM 6KXN5 TDL15376 a 100€117.55
ACCUFORM SIGNS TDL154 Számozott címkék 1-1/2 hüvelyk, kerek 101-125 - 25 db-os csomag | AE9MYN 6KXN6 TDL154101 a 125€113.99
ACCUFORM SIGNS TDL156 Számcímkék 1-1/2, 126-150 kör – 25 db-os csomag | AE9MYP 6KXN7 TDL156126 a 150€117.55
ACCUFORM SIGNS TDL157 Számcímkék 1-1/2 kör 151-175 - 25 db-os csomag | AE9MYQ 6KXN8 TDL157151 a 175€117.55
ACCUFORM SIGNS TDL158 Számcímkék 1-1/2 Round 176-200 - 25 db-os csomag | AE9MYR 6KXN9 TDL158176 a 200€113.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCUFORM SIGNS TDL152 számozott címkék 1-1/2 kör 51-tól 75-ig – 25 db-os csomag
€117.55 /Mértékegység