Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCUFORM SIGNS TDG301WT Számozott címkék 1-1/8 hüvelyk 101-től 200-ig - 100-as csomag | AE9MZD 6KXR0

ACCUFORM SIGNS TDG301WT számozott címkék 1-1/8 hüvelyk 101-től 200-ig – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9MZD Típus: TDG301WTKereszthivatkozás: 6KXR0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€96.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVésett számozott címkék
színekBlack / White
Lyuk méret1 / 8 "
AnyagFenolos ABS műanyag
Számsorozat101 a 200
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSzámsorozatÁr
ACCUFORM SIGNS TDG300BK Számozott címkék 1-1/8in 1-100 kör - 100 db-os csomag | AE9MYT 6KXP0 TDG300BKFehér / fekete1 a 100€96.73
ACCUFORM SIGNS TDG301BK Számozott címkék 1-1/8in 101-200 - 100 db-os csomag | AE9MYU 6KXP1 TDG301BKFehér / fekete101 a 200€96.73
ACCUFORM SIGNS TDG302BK Számozott címkék 1-1/8 hüvelyk 201-től 300-ig - 100-as csomag | AE9MYV 6KXP2 TDG302BKFehér / fekete201 a 300€97.33
ACCUFORM SIGNS TDG300GN Számozott címkék 1-1/8in 1-100 kör - 100 db-os csomag | AE9MYW 6KXP3 TDG300GNFehér / zöld1 a 100€108.14
ACCUFORM SIGNS TDG301GN Számozott címkék 1-1/8 hüvelyk 101-től 200-ig - 100-as csomag | AE9MYX 6KXP4 TDG301GNFehér / zöld101 a 200€108.14
ACCUFORM SIGNS TDG302GN Számozott címkék 1-1/8 hüvelyk 201 - 300 - 100 db | AE9MYY 6KXP5 TDG302GNFehér / zöld201 a 300€108.14
ACCUFORM SIGNS TDG300RD Számozott címkék 1-1/8 hüvelyk, kerek 1-100 - 100 db-os csomag | AE9MYZ 6KXP6 TDG300RDFehér / piros1 a 100€97.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCUFORM SIGNS TDG301WT számozott címkék 1-1/8 hüvelyk 101-től 200-ig – 100 db-os csomag
€96.73 /Mértékegység