Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 75/50 KD Kulcsos lakat Különböző 2 Szélesség | AH9KEW 3TMT8

ABUS 75/50 KD Kulcsos lakat Különböző 2 szélesség

Raktáron
Tétel: AH9KEW Modell: 75/50 KDKereszthivatkozás: 3TMT8

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€38.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínSárgaréz
Testmagasság3"
test anyagaSárgaréz
TestnevelésNégyzet
Test vastagsága11 / 16 "
Test szélessége2"
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKülönböző
Lökhárítók száma0
Kulcsok száma2
Pinek száma10
Bilincs Dia.5 / 16 "
Bilincsmagasság1.125 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országCN

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen
    • Tengeri fokozatú időjárás-bizonyítás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellPinek számaTestszínTestmagasságÚjrafeldolgozhatóBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaBilincsszélességÁr
ABUS 83AL/40 (300) KD Kék kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD kék5 a 6Kék2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.27
ABUS 83AL/40 (200) KD Titán kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD titán5 a 6Fekete2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.22
ABUS 83AL/40 (300) KD piros kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Piros5 a 6Piros2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.27
ABUS 83AL/40 (200) KD Kék kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD kék5 a 6Kék2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.22
ABUS 83AL / 40 (200) KD piros kulcsú lakat, különböző 1-1 / 2 szélességű AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Piros5 a 6Piros2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.22
ABUS 83AL/40 (300) KD Titán kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD titán5 a 6Fekete2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.27
ABUS 83AL/45 (200) KD Kék kulcsos lakat Különböző 1-3/4 szélesség | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD kék5 a 6Kék2 5 / 16 "Igen5 / 16 "1"Edzett acél1"€56.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 75/50 KD Kulcsos lakat Különböző 2 szélesség
€38.22 /Mértékegység