Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 72 /40 KD Ezüst Lockout Lakatkulcsos Különböző ezüst 1/4 hüvelykes átmérő | AF2GYM 6TRW0

ABUS 72/40 KD ezüst reteszelő lakat kulcsos különböző ezüst 1/4 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AF2GYM Modell: 72 /40 KD ezüstKereszthivatkozás: 6TRW0
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
€25.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínEzüst
Karosszéria befejezéseeloxált
Testmagasság1.5 "
Testhossz1.5 "
test anyagaÚjrahasznosított eloxált alumínium
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága11 / 16 "
Test szélessége1.5 "
színekEzüst
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGyakorlatilag gyakorlatilag nulla hulladéklerakókon gyártják, 98% -os hulladéklerakás UL ECVP 2799-nél
Kulcs típusaKülönböző
Záró mechanizmus6 tűs pohár
Keyed MesterNem
Pinek száma6
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaÚjrahasznosított alumínium
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8301106000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínszínekKeyed MesterBilincsmagasságBilincs típusaÁr
ABUS 72 HB/40-75 KD Red Lockout lakatkulcsos Különböző piros 1/4 hüvelykes kengyel átmérője | AE6PZE 5UKK9 72 HB / 40-75 KD PirosPirosPirosIgen3"kiterjedt€30.38
ABUS 72 HB/40-75 KD Kék Kizárás Lakat Kulcsos Különböző Kék 1/4 hüvelykes átmérő | AE6PZG 5UKL1 72 HB / 40-75 KD kék-KékIgen3"-€30.38
ABUS 72 HB/40-75 KD Zöld Reteszelő lakat Kulcsos Különböző zöld 1/4 hüvelyk. Átmérő | AE6PZJ 5UKL3 72 HB / 40-75 KD ZöldZöldZöldIgen3"kiterjedt€30.38
ABUS 72 HB/40-75 KD Fekete Lockout lakatkulcsos Különböző fekete 1/4 hüvelykes. Átmérő | AE6PZL 5UKL5 72 HB / 40-75 KD feketeFeketeFeketeIgen3"kiterjedt€30.38
ABUS 72 HB/40-75 KD Sárga Reteszelő lakat Kulcsos Különböző sárga 1/4 hüvelykes átmérő | AE6PZN 5UKL7 72 HB / 40-75 KD sárgaSárgaSárgaIgen3"kiterjedt€30.38
ABUS 72 HB/40-75 KD Lila Lockout lakatkulcsos Különböző lila 1/4 hüvelykes átmérő | AE6PZQ 5UKL9 72 HB / 40-75 KD lilaLilaLilaIgen3"kiterjedt€30.38
ABUS 72 HB/40-75 KD Narancssárga lakatzár Kulcsos Különböző narancssárga 1/4 hüvelykes átmérő | AE6PZT 5UKN1 72 HB / 40-75 KD narancssárganarancsnarancsIgen3"kiterjedt€30.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 72/40 KD ezüst reteszelő lakat kulcsos különböző ezüst 1/4 hüvelykes átmérő
€25.95 /Mértékegység