Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 72/30 KD kulcsos lakat edzett acél kék | AG2NCP 31NF25

ABUS 72/30 KD kulcsos lakat edzett acél kék

Raktáron
Tétel: AG2NCP Modell: 72/30 KDKereszthivatkozás: 31NF25
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
€25.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínKék
Testmagasság2 17 / 32 "
test anyagaAlumínium
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága5 / 8 "
Test szélessége1.25 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMásképp kulcsolt
Lökhárítók száma0
Kulcsok száma1
Pinek száma5
biztonsági szintközepes
Bilincs konfigurációU-Shape
Bilincs Dia.11 / 64 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség1"
Alaktéglalap
weatherabilitynagyon jó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8301106000

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínszínekÁr
ABUS 72/30 KD kulcsos lakat edzett acél fekete | AG2NCN 31NF24 72/30 ​​KDFeketeFekete€25.06
ABUS 72/30 KD kulcsos lakat edzett acél barna | AG2NCQ 31NF26 72/30 ​​KDbarnabarna€25.06
ABUS 72/30 KD kulcsos lakat edzett acél zöld | AG2NCR 31NF27 72/30 ​​KDZöldZöld€25.06
ABUS 72/30 KD kulcsos lakat edzett acél narancssárga | AG2NCT 31NF28 72/30 ​​KDnarancsnarancs€25.06
ABUS 72/30 KD kulcsos lakat edzett acél lila | AG2NCU 31NF29 72/30 ​​KDLilaLila€25.06
ABUS 72/30 KD kulcsos lakat edzett acél piros | AG2NCV 31NF30 72/30 ​​KDPirosPiros€25.06
ABUS 72/30 KD kulcsos lakat edzett acél ezüst | AG2NCW 31NF31 72/30 ​​KDEzüstEzüst€25.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 72/30 KD kulcsos lakat edzett acél kék
€25.06 /Mértékegység