Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 55HB/40-63 KA kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CFH 14J892

ABUS 55HB/40-63 KA kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség

Raktáron
Tétel: AG9CFH Modell: 55HB/40-63 KAKereszthivatkozás: 14J892
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
€24.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínSárgaréz
Testmagasság1.5 "
test anyagaSárgaréz
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága1 / 2 "
Test szélessége1.5 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaHasonló
Keyway típusaTumbler tű
Kulcsok száma2
Pinek száma4
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság2.5 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusakiterjedt
Bilincsszélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nagy biztonság: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs típusaTestmagasságtest anyagaBilincsszélességTest vastagságaTest szélességeKulcs típusaPinek számaPkg. Menny.Ár
ABUS 09189 Kulcsos lakat, 6 db-os csomag | CH6HLY 45WM41 09189Nyisd ki1.625 "Alumínium3 / 4 "3 / 4 "1 1 / 2 "Különböző66€175.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 55HB/40-63 KA kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség
€24.43 /Mértékegység