Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 55/40 KD Kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CFF 14J889

ABUS 55/40 KD Kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség

Raktáron
Tétel: AG9CFF Modell: 55/40 KDKereszthivatkozás: 14J889

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€18.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínSárgaréz
Testmagasság1.5 "
test anyagaSárgaréz
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága1 / 2 "
Test szélessége1.5 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKülönböző
Keyway típusaTumbler tű
Pinek száma4
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság13 / 16 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség13 / 16 "
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nagy biztonság: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellPinek számaTestszínTestmagasságÚjrafeldolgozhatóBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaBilincsszélességÁr
ABUS 83AL/40 (300) KD Kék kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD kék5 a 6Kék2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.27
ABUS 83AL/40 (200) KD Titán kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD titán5 a 6Fekete2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.22
ABUS 83AL/40 (300) KD piros kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Piros5 a 6Piros2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.27
ABUS 83AL/40 (200) KD Kék kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD kék5 a 6Kék2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.22
ABUS 83AL / 40 (200) KD piros kulcsú lakat, különböző 1-1 / 2 szélességű AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Piros5 a 6Piros2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.22
ABUS 83AL/40 (300) KD Titán kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD titán5 a 6Fekete2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.27
ABUS 83AL/45 (200) KD Kék kulcsos lakat Különböző 1-3/4 szélesség | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD kék5 a 6Kék2 5 / 16 "Igen5 / 16 "1"Edzett acél1"€56.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 55/40 KD Kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség
€18.72 /Mértékegység