Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 41/45 KD Kulcsos lakat Különböző 1-3/4 szélesség | AJ2HWK 5JKR2

ABUS 41/45 KD Kulcsos lakat Különböző 1-3/4 szélesség

Raktáron
Tétel: AJ2HWK Modell: 41/45 KDKereszthivatkozás: 5JKR2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€25.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínEzüst
Karosszéria befejezéseLaminált
Testmagasság1.5 "
test anyagaÚjrahasznosított acél
TestnevelésNégyzet
Test vastagsága1.125 "
Test szélessége1.75 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKülönböző
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma2
Pinek száma5
Bilincs Dia.5 / 16 "
Bilincsmagasság7 / 8 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség7 / 8 "
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)2.79
Származási országDE

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellPinek számaTestszínTestmagasságÚjrafeldolgozhatóBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaBilincsszélességÁr
ABUS 83AL/40 (300) KD Kék kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD kék5 a 6Kék2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.27
ABUS 83AL/40 (200) KD Titán kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD titán5 a 6Fekete2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.22
ABUS 83AL/40 (300) KD piros kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Piros5 a 6Piros2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.27
ABUS 83AL/40 (200) KD Kék kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD kék5 a 6Kék2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.22
ABUS 83AL / 40 (200) KD piros kulcsú lakat, különböző 1-1 / 2 szélességű AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Piros5 a 6Piros2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.22
ABUS 83AL/40 (300) KD Titán kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD titán5 a 6Fekete2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.27
ABUS 83AL/45 (200) KD Kék kulcsos lakat Különböző 1-3/4 szélesség | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD kék5 a 6Kék2 5 / 16 "Igen5 / 16 "1"Edzett acél1"€56.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 41/45 KD Kulcsos lakat Különböző 1-3/4 szélesség
€25.25 /Mértékegység