Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 37HB/55 KD Kulcsos lakat Különböző 2-1/8 szélesség | AH9KEF 3TMR3

ABUS 37HB/55 KD Kulcsos lakat Különböző 2-1/8 szélesség

Raktáron
Tétel: AH9KEF Modell: 37HB/55 KDKereszthivatkozás: 3TMR3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€255.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínBlack / Silver
Testmagasság4 2 / 7 "
test anyagaEdzett acél
TestnevelésNégyzet
Test vastagsága1.187 "
Test szélessége2.125 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKülönböző
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma2
Pinek száma7
Bilincs Dia.13 / 32 "
Bilincsmagasság2"
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség1.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5805
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országDE

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellPinek számaTestszínTestmagasságÚjrafeldolgozhatóBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaBilincsszélességÁr
ABUS 83AL/40 (300) KD Kék kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD kék5 a 6Kék2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.27
ABUS 83AL/40 (200) KD Titán kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD titán5 a 6Fekete2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.22
ABUS 83AL/40 (300) KD piros kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Piros5 a 6Piros2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.27
ABUS 83AL/40 (200) KD Kék kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD kék5 a 6Kék2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.22
ABUS 83AL / 40 (200) KD piros kulcsú lakat, különböző 1-1 / 2 szélességű AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Piros5 a 6Piros2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.22
ABUS 83AL/40 (300) KD Titán kulcsos lakat Különböző 1-1/2 szélesség | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD titán5 a 6Fekete2 5 / 16 "Igen1 / 4 "1.5 "Edzett acél1"€55.27
ABUS 83AL/45 (200) KD Kék kulcsos lakat Különböző 1-3/4 szélesség | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD kék5 a 6Kék2 5 / 16 "Igen5 / 16 "1"Edzett acél1"€56.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 37HB/55 KD Kulcsos lakat Különböző 2-1/8 szélesség
€255.02 /Mértékegység