Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 37/55 MK KD kulcsos lakat különböző Master 2-1/8 szélesség | AJ2JCQ 5UKK4

ABUS 37/55 MK KD Kulcsos lakat Különböző Master 2-1/8 szélesség

Raktáron
Tétel: AJ2JCQ Modell: 37/55 MK KDKereszthivatkozás: 5UKK4
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
€231.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínFekete
Testmagasság1.875 "
test anyagaEdzett acél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága1.187 "
Test szélessége2.125 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMás, Mester
Nemzeti raktárszámNem
Kulcsok száma2
Pinek száma7
Megnyitás kulcsszámmal694
ÚjrafeldolgozhatóIgen
Bilincs Dia.13 / 32 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség1.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országDE

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellBilincsmagasságTestszínTestmagasságBilincs anyagaBilincsszélességtest anyagaTest vastagságaTest szélességeÁr
ABUS 41/30 MK KD Kulcsos lakat Különböző Master 1-1/4 szélesség | AJ2JBZ 5UKH2 MK KD 41/305 / 8 "Kék1.375 "Edzett acél11 / 16 "Újrahasznosított acél7 / 8 "1.25 "€28.65
ABUS 41HB / 30 MK KD kulcsos lakat Különböző mester 1-1 / 4 szélesség | AJ2JCA 5UKH3 41HB / 30 MK KD1.875 "Kék1.375 "Edzett acél11 / 16 "Újrahasznosított acél7 / 8 "1.25 "€31.40
ABUS 41/40 MK KD kulcsos lakat Különböző Master 1-1 / 2 szélesség | AJ2JCB 5UKH4 MK KD 41/401.875 "Kék1.375 "Edzett acél13 / 16 "Újrahasznosított acél1"1.5 "€32.17
ABUS 41HB / 40 MK KD kulcsos lakat Különböző Master 1-1 / 2 szélesség | AJ2JCC 5UKH5 41HB / 40 MK KD2"Kék1.375 "Edzett acél13 / 16 "Újrahasznosított acél1"1.5 "€36.64
ABUS 41/45 MK KD kulcsos lakat Különböző Master 1-3 / 4 szélesség | AJ2JCD 5UKH6 MK KD 41/457 / 8 "Kék1.5 "Edzett acél7 / 8 "Újrahasznosított acél1"1.75 "€35.97
ABUS 41HB / 45 MK KD kulcsos lakat Különböző mester 1-3 / 4 szélesség | AJ2JCE 5UKH7 41HB / 45 MK KD2"Kék1.5 "Edzett acél7 / 8 "Újrahasznosított acél1"1.75 "€39.80
ABUS 41/50 MK KD kulcsos lakat Különböző Master 2 szélesség | AJ2JCF 5UKH8 MK KD 41/501"Kék1.625 "Edzett acél15 / 16 "Újrahasznosított acél1.187 "2"€42.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 37/55 MK KD Kulcsos lakat Különböző Master 2-1/8 szélesség
€231.01 /Mértékegység