Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 41/40 MK KD kulcsos lakat Különböző Master 1-1 / 2 szélesség | AJ2JCB 5UKH4

ABUS 41/40 MK KD Kulcsos lakat Különböző Master 1-1/2 szélesség

Raktáron
Tétel: AJ2JCB Modell: 41/40 MK KDKereszthivatkozás: 5UKH4
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
€32.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínKék
Karosszéria befejezéseLaminált
Testmagasság1.375 "
test anyagaÚjrahasznosított acél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága1"
Test szélessége1.5 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMás, Mester
Nemzeti raktárszámNem
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma2
Pinek száma5
Megnyitás kulcsszámmal195
Bilincs Dia.17 / 64 "
Bilincsmagasság1.875 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országDE

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen
    • Nem eltávolítható kulcs: Igen
    • Tengeri fokozatú időjárás-bizonyítás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellBilincsmagasságTestszínTestmagasságBilincs anyagaBilincsszélességtest anyagaTest vastagságaTest szélességeÁr
ABUS 41/30 MK KD Kulcsos lakat Különböző Master 1-1/4 szélesség | AJ2JBZ 5UKH2 MK KD 41/305 / 8 "Kék1.375 "Edzett acél11 / 16 "Újrahasznosított acél7 / 8 "1.25 "€28.65
ABUS 41HB / 30 MK KD kulcsos lakat Különböző mester 1-1 / 4 szélesség | AJ2JCA 5UKH3 41HB / 30 MK KD1.875 "Kék1.375 "Edzett acél11 / 16 "Újrahasznosított acél7 / 8 "1.25 "€31.40
ABUS 41HB / 40 MK KD kulcsos lakat Különböző Master 1-1 / 2 szélesség | AJ2JCC 5UKH5 41HB / 40 MK KD2"Kék1.375 "Edzett acél13 / 16 "Újrahasznosított acél1"1.5 "€36.64
ABUS 41/45 MK KD kulcsos lakat Különböző Master 1-3 / 4 szélesség | AJ2JCD 5UKH6 MK KD 41/457 / 8 "Kék1.5 "Edzett acél7 / 8 "Újrahasznosított acél1"1.75 "€35.97
ABUS 41HB / 45 MK KD kulcsos lakat Különböző mester 1-3 / 4 szélesség | AJ2JCE 5UKH7 41HB / 45 MK KD2"Kék1.5 "Edzett acél7 / 8 "Újrahasznosított acél1"1.75 "€39.80
ABUS 41/50 MK KD kulcsos lakat Különböző Master 2 szélesség | AJ2JCF 5UKH8 MK KD 41/501"Kék1.625 "Edzett acél15 / 16 "Újrahasznosított acél1.187 "2"€42.96
ABUS 41HB / 50 MK KD kulcsos lakat Különböző Master 2 szélességű | AJ2JCG 5UKH9 41HB / 50 MK KD2"Kék1.625 "Edzett acél15 / 16 "Újrahasznosított acél1.187 "2"€46.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 41/40 MK KD Kulcsos lakat Különböző Master 1-1/2 szélesség
€32.17 /Mértékegység