Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 24IB/70 KA All Weather Padlock 11/16 H KA Silver Opens w/Key 198 | AD2RAN 3TMP1

ABUS 24IB/70 KA Bármilyen időjárási körülmények között 11/16" H KA Ezüst lakat nyitható 198-as kulccsal

Raktáron
Tétel: AD2RAN Modell: 24IB/70 KAKereszthivatkozás: 3TMP1
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
€60.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinden időjárás lakat
TestszínEzüst
Test Dia.2.75 "
Karosszéria befejezéseMűanyag bevonattal
Testmagasság2.75 "
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésLemez
Test vastagsága1.187 "
Test szélessége2.75 "
színekEzüst
Kulcs típusaHasonló
Lökhárítók száma0
Kulcsok száma2
Pinek száma5
Megnyitás kulcsszámmal198
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációBurkolózva
Bilincs Dia.3 / 8 "
Bilincsmagasság11 / 16 "
Bilincs anyagaRozsdamentes acél
Bilincs típusaBurkolózva
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakRound
IdőjárásállóIgen
weatherabilityRendkívül nagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8301109000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ABUS 24IB/70 KA minden időjárásnak megfelelő lakat 11/16" H KA ezüst nyitható 113-as kulccsal | AD2RAL 3TMN8 24IB / 70 KA€60.95
ABUS 24IB/70 KA minden időjárásnak megfelelő lakat 11/16" H KA ezüst nyitható 123-as kulccsal | AD2RAM 3TMN9 24IB / 70 KA€60.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 24IB/70 KA Bármilyen időjárási körülmények között 11/16" H KA Ezüst lakat nyitható 198-as kulccsal
€60.95 /Mértékegység