Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 24IB/60 KD minden időjárási körülmények között lakat 1/2 hüvelykes H KD ezüst | AD2RAH 3TMN5

ABUS 24IB/60 KD minden időjárási körülmények között lakat 1/2 hüvelykes H KD ezüst

Raktáron
Tétel: AD2RAH Típus: 24IB/60 KDKereszthivatkozás: 3TMN5
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
€51.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinden időjárás lakat
TestszínEzüst
Test Dia.2.375 "
Karosszéria befejezéseMűanyag bevonattal
Testmagasság2.375 "
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésLemez
Test vastagsága1"
Test szélessége2.375 "
színekEzüst
Kulcs típusaKülönböző
Lökhárítók száma0
Kulcsok száma2
Pinek száma4
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációBurkolózva
Bilincs Dia.5 / 16 "
Bilincsmagasság1 / 2 "
Bilincs anyagaRozsdamentes acél
Bilincs típusaBurkolózva
Bilincsszélesség11 / 16 "
AlakRound
IdőjárásállóIgen
weatherabilityRendkívül nagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8301108000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs Dia.Test Dia.TestmagasságBilincsmagasságBilincs anyagaBilincsszélességweatherabilityTest vastagságaÁr
ABUS 24IB/50 KD minden időjárási körülmények között lakat 3/8 hüvelykes H KD ezüst | AD2RAF 3TMN3 24IB / 50 KD1 / 4 "2"2"3 / 8 "Rozsdamentes acél1 / 2 "Rendkívül nagy korrózióállóság1"€41.13
ABUS 24IB/70 KD minden időjárási körülmények között lakat 11/16 hüvelykes H KD ezüst | AD2RAK 3TMN7 24IB / 70 KD3 / 8 "2.75 "2.75 "11 / 16 "Rozsdamentes acél3 / 4 "Rendkívül nagy korrózióállóság1.187 "€62.91
ABUS 26/70 KD Diskus lakat 3/4 hüvelykes H KD ezüst 5 tűs | AD2RAP 3TMP2 26/70 ​​KD3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Edzett acél3 / 4 "Nagy korrózióállóság1.187 "€59.45
ABUS 26/80 KD Diskus lakat 11/16 hüvelykes H KD ezüst | AD2RAU 3TMP6 26/80 ​​KD13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Edzett acél1"Nagy korrózióállóság1.25 "€104.80
ABUS 26/90 KD Diskus lakat 5/8 hüvelykes H KD ezüst 5 tűs | AD2RAW 3TMP8 26/90 ​​KD15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Edzett acél1"Nagy korrózióállóság1.25 "€146.70
ABUS 28/70 KD Economy Disk Padlock 3/4 Inch H KD Ezüst | AE4DAE 5JKP4 28/70 ​​KD3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Edzett acél3 / 4 "Nagy korrózióállóság1.187 "€34.09
ABUS 28/60 KD Economy Disk Padlock 1/2 hüvelykes H KD ezüst | AF2NQK 6WNY5 28/60 ​​KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Edzett acél11 / 16 "Nagy korrózióállóság1"€32.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 24IB/60 KD minden időjárási körülmények között lakat 1/2 hüvelykes H KD ezüst
€51.32 /Mértékegység