Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 141/200 fehér KA rejtett kengyeles lakat, 11/16 hüvelykes magasságú kulcsos AJ2JVP 6WNW4

ABUS 141/200 fehér KA rejtett kengyeles lakat 11/16 hüvelyk magasságú kulcsos

Raktáron
Tétel: AJ2JVP Modell: 141/200 fehér KAKereszthivatkozás: 6WNW4
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
€172.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRejtett bilincs lakat Hasp
színekfehér
Kulcs típusaHasonló
Zárja le a test szélességét3-1 / 2 "
Pinek száma5
Megnyitás kulcsszámmalEE 0123
Bilincs Dia.13 / 32 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Alaktéglalap
weatherabilityRendkívül nagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6335
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országDE

Termék részletek:

    • Hasp anyaga: Acél
    • Hasp hossza: 8-5 / 8 "
    • Hasp magassága: 3-1 / 2 "
    • Zártest vastagsága: 1-3/8"
    • A zár test anyaga: Edzett acél

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKulcs típusaBilincs Dia.Ár
ABUS 141/200 fekete KA rejtett kengyeles lakat, 11/16 hüvelykes magasságú kulcsos AJ2JVM 6WNW2 141/200 Fekete KAFeketeHasonló5 / 16 "€172.22
ABUS 141/200 fekete KD rejtett kengyeles lakat 11/16 hüvelykes magasságú kulcsos Különböző | AJ2JVN 6WNW3 141/200 Fekete KDFeketeKülönböző5 / 16 "€176.81
ABUS 141/200 fehér KD rejtett kengyeles lakat 11/16 hüvelykes magasságú kulcsos Különböző | AJ2JVQ 6WNW5 141/200 Fehér KDfehérKülönböző13 / 32 "€178.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 141/200 fehér KA rejtett kengyeles lakat 11/16 hüvelyk magasságú kulcsos
€172.22 /Mértékegység